Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 885030A09M050 Förlängningssladd 5-polig honuttag Hona | AB9QJE 2EPJ9

BRAD HARRISON 885030A09M050 Förlängningssladdset 5-stifts uttag hona

Finns i lager
Artikel: AB9QJE Modell: 885030A09M050Korsreferens: 2EPJ9

Få det Maj 6, Måndag
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Kabellängd5m
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypKontakt
Slut 2 Antal stift5
Slut 2 trådM12
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning250 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)
    • Slut 2 Kön (man)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slut 2 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftSlut 2 Antal stiftAntal ledarePris
BRAD HARRISON 883030A09M050 Förlängningssladd 3-poligt honuttag Hona | AB9QJC 2EPJ6 883030A09M050333577SEK
BRAD HARRISON 884030A09M050 Förlängningssladd 4-poligt honuttag Hona | AB9QJD 2EPJ7 884030A09M050444702SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 885030A09M050 Förlängningssladdset 5-stifts uttag hona
733SEK /enhet