Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 113233 Plug Valve Lockout Passar storlek 1-3 / 4 till 2-1 / 8 | AD9NZH 4TWF9

BRADY 113233 Pluggventillås passar storlek 1-3/4 till 2-1/8

Finns i lager
Artikel: AD9NZH Modell: 113233Korsreferens: 4TWF9
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
724SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut ventilventilen
FärgRed
PassarUpp till 1-3 / 4 dia. Sladd och 2-1 / 8 "L-pluggar
Passar handtagets storlek1-3/4" to 2-1/8"
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-25 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHänglåsfäste Max. Dia.Pris
BRADY 113231 Plug Valve Lockout Passar storlek 3/8 till 7/8 | AD9NZF 4TWF7 113231Upp till 3/8 dia. Sladd och 7/8 "L-pluggar7 / 8 "3/8 "till 7/8" stam Dia.7 / 8 "492SEK
BRADY 113232 Plug Valve Lockout Passar storlek 29/32 till 1-3 / 8 | AD9NZG 4TWF8 1132321-3 / 8 "L-pluggar15/16" to 1-3/8"29/32 "till 1-3 / 8" stam Dia.1.375 "484SEK
BRADY 113234 Plug Valv Lockout Passar storlek 2-3 / 16 till 2-1 / 2 | AD9NZJ 4TWG1 113234Upp till 2-3 / 16 dia. Sladd och 2-1 / 2 "L-pluggar2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 113233 Pluggventillås passar storlek 1-3/4 till 2-1/8
724SEK /enhet