Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 118833 Etikett Ghs Gastryck Vinyl 39 / ark | AC8AKG 39F447

BRADY 118833 Etikett Ghs Gas Pressure Vinyl 39/ark

Finns i lager
Artikel: AC8AKG Modell: 118833Korsreferens: 39F447
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGHS-etikett
Höjd5 / 8 "
MaterialSjälvhäftande vinyl
MetalldetekterbarNej
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)22.73
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelMaterialBreddPris
BRADY 118815 Etikett Ghs Explosiv Vinyl 39 / ark | AC8AKD 39F444 1188155 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "153SEK
BRADY 118821 Etikett Ghs Brandfarlig vinyl 39/ark | AC8AKE 39F445 1188215 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "161SEK
BRADY 118827 Etikett Ghs Oxiderande Vinyl 39 / ark | AC8AKF 39F446 1188275 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "154SEK
BRADY 118839 Etikett Ghs Frätande Vinyl 39/ark | AC8AKH 39F448 1188395 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "163SEK
BRADY 118845 Etikett Ghs Severe Toxic Vinyl 39 / ark | AC8AKJ 39F449 1188455 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "154SEK
BRADY 118851 Etikett Ghs Health Danger Vinyl 39 / ark | AC8AKK 39F450 1188515 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "370SEK
BRADY 118857 Etikett Ghs Acute Toxic Vinyl 39/ark | AC8AKL 39F451 1188575 / 8 "GHS-etikettSjälvhäftande vinyl5 / 8 "166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 118833 Etikett Ghs Gas Pressure Vinyl 39/ark
146SEK /enhet