Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4009-G Pipe Marker Asbest Isolering 8 Till 9-7/8in | AE4KKL 5LEJ4

BRADY 4009-G rörmarkör asbestisolering 8 till 9-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KKL Modell: 4009-GKorsreferens: 5LEJ4
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4009-B Rörmarkör Asbestisolering Gul | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "124SEK
BRADY 4009-D rörmarkör Asbestisolering Y 4 till 6 tum | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark2 13 / 16 "246SEK
BRADY 4009-H rörmarkör asbestisolering 10 till 15 tum | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 till 15 "9 5 / 16 "Strap-OnTryckt plastark9 5 / 16 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4009-G rörmarkör asbestisolering 8 till 9-7/8 tum
371SEK /enhet