Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4014-C Rörmarkör Blowdown Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4JRW 8YDH3

BRADY 4014-C Pipe Marker Blowdown Y 2-1/2 Till 3-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4JRW Modell: 4014-CKorsreferens: 8YDH3
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4014-F Rörmarkör Blowdown Yellow 6 To 7-7 / 8 In | AF3UCA 8CYG8 4014-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark255SEK
BRADY 4014-B Rörmarkör Blowdown Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark130SEK
BRADY 4014-A Rörmarkör Blowdown Yellow 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4014-D Rörmarkör Blowdown gul 4 till 6 tum | AF4EHU 8TPA6 4014-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4014-G Rörmarkör Blowdown Yellow 8 To 9-7 / 8 In | AF4QCU 9F895 4014-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4014-C Pipe Marker Blowdown Y 2-1/2 Till 3-7/8 tum
226SEK /enhet