Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC GA-3 adaptermätare, 700 bar, 1/4 tum NPTF | AC9UJT 3KD39

ENERPAC GA-3 adaptermätare, 700 bar, 1/4 tum NPTF

Finns i lager
Artikel: AC9UJT Modell: GA-3Korsreferens: 3KD39

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätadapter
Dimension A5.25 "
Dimension B1.38 "
Dimension C1/4 "NPTF
Dimension D3/8 "NPTF
Dimension E3/8 "NPTF
Dimension F1.25 "
Kvinnlig slutstorlek3 / 8 "
Kvinnlig sluttypNPTF
Mätare portstorlek1 / 4 "
MätarporttypNPTF
InloppstypNPTF
Manlig ändstorlek3 / 8 "
Manlig ändtypNPTF
Max. Arbetstryck10000 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac GA-3 adaptermätare är idealisk för att enkelt montera tryckmätare i hydraulsystem, vilket eliminerar behovet av komplexa installationer och möjliggör en problemfri installation. Det används inom fordons-, transport- och olje- och gastillverkningsindustrin.

Funktioner:

  • Det eliminerar behovet av ytterligare beslag eller adaptrar, minskar komplexiteten i installationsproceduren, sparar tid och ansträngning och gör det bekvämt för användarna.
  • Denna adaptermätare har en dedikerad port för mätareanslutning som erbjuder noggrann övervakning och upprätthåller optimala trycknivåer i hydraulsystemet, vilket bidrar till dess totala effektivitet och prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller jag denna Enerpac GA-3 adaptermätare?

A.

  • Inspektera mätaren regelbundet för tecken på skador, såsom sprickor eller läckor.
  • Rengör mätaren med milt rengöringsmedel och vatten för att ta bort smuts eller skräp.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada mätarens komponenter.

F. Hur exakt är denna Enerpac GA-3 adaptermätare?

A. GA-3 adaptermätare ger exakta tryckmätningar. Användaren bör dock regelbundet kalibrera mätaren för att säkerställa noggrannhet.

F. Vad är det maximala driftstrycket för denna Enerpac GA-3 adaptermätare?

A. Den har ett maximalt arbetstryck på 700 bar.

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BMätare portstorlekManlig ändstorlekPris
ENERPAC GA-2 adaptermätare, 1/2 tums NPT-mätareport, 10000 psi, 6.1 tum | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "1 655 kr
ENERPAC GA-4 Adaptermätare | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 602 kr
ENERPAC GA1 mätaradapter, 1/4 tums mätarport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "1 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC GA-3 adaptermätare, 700 bar, 1/4 tum NPTF
1 578 kr /enhet