BRADY 4066-H Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 10 till 15 tum | AF4KRH 8ZE36

BRADY 4066-H Pipe Marker Fuel Oil Vent Gul 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF4KRH Modell: 4066-HKorsreferens: 8ZE36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF3RZZ 8CP28 4066-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4066-D Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 4 till 6 tum | AF4CKT 8PME7 4066-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark242SEK
BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4066-H Pipe Marker Fuel Oil Vent Gul 10 till 15 tum
464SEK /enhet