Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AF4LRA 9AHD3

BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1/2 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4LRA Modell: 4066-BKorsreferens: 9AHD3

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF3RZZ 8CP28 4066-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4066-D Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 4 till 6 tum | AF4CKT 8PME7 4066-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark242SEK
BRADY 4066-H Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 10 till 15 tum | AF4KRH 8ZE36 4066-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1/2 Till 2-3/8 In
125SEK /enhet