Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF3RZZ 8CP28

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 Till 3-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3RZZ Modell: 4066-CKorsreferens: 8CP28
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4066-D Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 4 till 6 tum | AF4CKT 8PME7 4066-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark242SEK
BRADY 4066-H Rörmarkör Bränsleoljeventil Gul 10 till 15 tum | AF4KRH 8ZE36 4066-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark464SEK
BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 Till 3-7/8 In
226SEK /enhet