Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4CYP 8RJ82

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4CYP Modell: 4096-BKorsreferens: 8RJ82
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Svart 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZJL 5AAZ5 7183-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 tum eller mindre | AE2ZLB 5ACA5 7184-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7184-4 Pipe Marker Medical Air Y 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZLH 5ACC4 7184-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4096-C Pipe Marker Medical Air 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4LPF 9AG94 4096-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark226SEK
BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 tum eller större | AF4WHG 9MDU3 7184-1HV4"Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 4096-A Pipe Marker Medical Air Svart 3/4 Till 1-3/8 In | AF4XAK 9NM76 4096-A-Blå3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4096-D Pipe Marker Medical Air Blue 4 Till 6 In | AF6ACD 9TYU7 4096-D-Blå4 till 6 "-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4096-B Pipe Marker Medical Air 1-1/2 Till 2-3/8 In
120SEK /enhet