Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4110-A Rörmarkör VVS-ventiler 3/4 till 1-3/8 tum | AF4UJL 9KCW3

BRADY 4110-A rörmarkör VVS-ventil 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4UJL Modell: 4110-AKorsreferens: 9KCW3
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4110-B Rörmarkör VVS-ventil 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK
BRADY 4110-D Rörmarkör VVS Ventil Grön 4 till 6 tum | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark246SEK
BRADY 4110-C Rörmarkör VVS-ventil 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark230SEK
BRADY 7214-4 Rörmarkör VVS-ventiler 3/4 till 2-3/8 tum | AF4WCJ 9MCE8 7214-43/4 to 2-3/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4110-A rörmarkör VVS-ventil 3/4 till 1-3/8 tum
113SEK /enhet