Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4123-A Rörmarkör Sanitetssåg Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZJM 5GXW2

BRADY 4123-A rörmarkör sanitetssöm Grön 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZJM Modell: 4123-AKorsreferens: 5GXW2
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
Höjd13 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5755-HPHV Rörmarkör Sanitetsavlopp Y 8 tum eller större | AA6MYQ 14H972 5755-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare471SEK
BRADY 5755-I Rörmarkör Sanitetsavlopp 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MYR 14H973 5755-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester240SEK
BRADY 5755-II Rörmarkör Sanitär avlopp 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MYT 14H974 II-575512 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester305SEK
BRADY 7250-4 Rörmarkör Sanitetsavloppsgrön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3AAU 5ADV2 7250-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7251-1 Rörmarkör Sanitetsavlopp 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 4123-B Rörmarkör Sanitetsavlopp 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "Grön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark154SEK
BRADY 4123-C Rörmarkör Sanitetsavlopp 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KDK 5LDV2 4123-C2"Grön2-1/2 to 3-7/8"2"WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4123-A rörmarkör sanitetssöm Grön 3/4 till 1-3/8 tum
114SEK /enhet