Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4132-H Rörmarkör Stormavloppsgrön 10 till 15 tum | AE4KWT 5LFL3

BRADY 4132-H Pipe Marker Storm Drain Grön 10 Till 15 In

Finns i lager
Artikel: AE4KWT Modell: 4132-HKorsreferens: 5LFL3
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Storm Drain Green 8 tum eller större | AA6MZH 14H988 5769-HPHVGrön8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "467SEK
BRADY 5769-I Pipe Marker Storm Drain 1-1/2 Till 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769-IGrön1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"183SEK
BRADY 5769-II Rörmarkör Stormavlopp 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MZK 14H990 II-5769Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "262SEK
BRADY 5769-O Rörmarkör Storm Drain Green 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MZL 14H991 5769-OGrön-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Till 7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 4132-B Rörmarkör Stormavlopp 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZJR 5GXW7 4132-BGrön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4132-C Rörmarkör Stormavlopp 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE4KDN 5LDV6 4132-CGrön2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4132-H Pipe Marker Storm Drain Grön 10 Till 15 In
464SEK /enhet