Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Till 7-7/8 In | AD9JLN 4T619

BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AD9JLN Modell: 7273-1Korsreferens: 4T619
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)37.72
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Storm Drain Green 8 tum eller större | AA6MZH 14H988 5769-HPHVGrön8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "469SEK
BRADY 5769-I Pipe Marker Storm Drain 1-1/2 Till 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769-IGrön1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"185SEK
BRADY 5769-II Rörmarkör Stormavlopp 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MZK 14H990 II-5769Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "264SEK
BRADY 5769-O Rörmarkör Storm Drain Green 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MZL 14H991 5769-OGrön-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 4132-B Rörmarkör Stormavlopp 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZJR 5GXW7 4132-BGrön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "295SEK
BRADY 4132-C Rörmarkör Stormavlopp 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE4KDN 5LDV6 4132-CGrön2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"232SEK
BRADY 4132-D Rörmarkör Stormavloppsgrön 4 till 6 tum | AE4KDP 5LDV7 4132-DGrön4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Tryckkänslig vinyl2 13 / 16 "257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Till 7-7/8 In
207SEK /enhet