Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4138-B Pipe Marker Supply Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4VBU 9LCU7

BRADY 4138-B rörmarkörsförsörjning gul 1-1/2 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4VBU Modell: 4138-BKorsreferens: 9LCU7

Få det Maj 16, Torsdag
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7282-1 Pipe Marker Supply Green 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JLP 4T620 7282-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7311-1 Rörmarkeringsförsörjning gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7311-4 Rörmarkörförsörjning Gul 3/4 till 2-3/8 tum | AD9JLR 4T622 7311-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7282-4 Rörmarkör tillförsel grön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JLT 4T623 7282-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7281-1 Pipe Marker Supply Blå 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE3ABY 5ADY1 7281-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7281-4 Rörmarkeringsförsörjning blå 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3ACB 5ADY4 7281-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7311-3C Rörmarkörstillförsel Gul 3/4 tum eller mindre | AE3AGT 5AED9 7311-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4138-B rörmarkörsförsörjning gul 1-1/2 till 2-3/8 tum
125SEK /enhet