MARATHON MOTORS Farm Duty / Agricultural, 1 Ph, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, 1 Spd


Filter
lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Avsluta: Grå , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 6 1 / 16 " , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Motortyp: PSC , Montering: Hingst , Nominell effektivitet: 54% , Total längd: 7.625 " , Fas: 1 , Rotation: CCW , Skafttyp: Slät m / 0.188 x 0.188 "nyckel
StilModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareRPM-räckviddServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddPris (ex moms)
A
5KCP49UN9837S
85056Y3.7-3.6enligt 10001.05 / 8 "1.875 "Bil6 801 SEK
B
048S17T2004
172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Manuell2 569 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?