IGUS 15-serien, linbär öppen


Filter
Kavitetshöjd: 0.670 "/ 17 mm , Länk till Link Pitch: 1.20 "/ 30.5 mm , Stil: Dragkedja , Typ: Små
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A
15-025-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm355 SEK
A
15-038-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.93 "/ 49 mm1 156 SEK
A
15-050-038-0-3
1.5 "/ 38 mm1.97"/50 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm302.40 "/ 61 mm1 049 SEK
A
15-015-038-0-1
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm360 SEK
A
15-038-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm376 SEK
A
15-050-038-0-1
1.5 "/ 38 mm1.97"/50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm414 SEK
A
15-015-038-0-3
1.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm3ft.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.02 "/ 26 mm1 104 SEK
A
15-025-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm378 SEK
A
15-038-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/49 mm378 SEK
A
15-050-075-0-1
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm407 SEK
A
15-015-075-0-1
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm298 SEK
A
15-015-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.02 "/ 26 mm891 SEK
A
15-025-075-0-3
2.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.42 "/ 36 mm914 SEK
A
15-038-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.93"/49 mm1 203 SEK
A
15-050-075-0-3
2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3ft.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm302.40 "/ 61 mm996 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?