Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4141-F Pipe Marker Toluene Yellow 6 Till 7-7/8 In | AF3TLQ 8CUA1

BRADY 4141-F Pipe Marker Toluene Yellow 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3TLQ Modell: 4141-FKorsreferens: 8CUA1
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4141-B Rörmarkör Toluen Gul 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF3RRJ 8CLT4 4141-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark124SEK
BRADY 4141-D Pipe Marker Toluene Yellow 4 To 6 In | AF3TVU 8CWX7 4141-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4141-A Pipe Marker Toluene Gul 3/4 Till 1-3/8 In | AF4CJN 8PLX9 4141-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4141-F Pipe Marker Toluene Yellow 6 Till 7-7/8 In
251SEK /enhet