Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4227-F rörmarkör flytande kväve Y 6 till 7-7/8 tum | AF4XCB 9NN32

BRADY 4227-F rörmarkör flytande kväve Y 6 till 7-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4XCB Modell: 4227-FKorsreferens: 9NN32
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7172-1 Rörmarkör Flytande kväve 2-1 / 2 till 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7172-1HV Rörmarkör Flytande kväve Y 8 tum eller större | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 7172-3C Rörmarkör Flytande kväve Y till 3/4 tum | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7172-4 Rörmarkör Flytande kväve 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"205SEK
BRADY 4227-B Rörmarkör Flytande kväve 1-1 / 2 till 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Tryckt plastark-126SEK
BRADY 4227-C Rörmarkör Flytande kväve 2-1 / 2 till 3-7 / 8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Tryckt plastark-233SEK
BRADY 4227-D Rörmarkör Flytande kväve gul 4 till 6 tum | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 till 6 "-Knäppa på-Tryckt plastark-245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4227-F rörmarkör flytande kväve Y 6 till 7-7/8 tum
256SEK /enhet