Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4366-B Rörmarkör ångtillförsel | AF8CVX 24VK63

BRADY 4366-B Pipe Marker Steam Supply

Finns i lager
Artikel: AF8CVX Modell: 4366-BKorsreferens: 24VK63
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7272-1 Rörmarkör Ångtillförsel 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7272-1HV Rörmarkör Ångtillförsel Y 8 tum eller större | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl259SEK
BRADY 7272-4 Rörmarkör Ångtillförsel Y 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7414-1 Rörmarkör Ångtillförsel Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 7414-1HV Pipe Marker Steam Supply Green 8 tum eller större | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl259SEK
BRADY 4131-F Rörmarkör Ångtillförsel Y 6 till 7-7 / 8 tum | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Gul6 till 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark253SEK
BRADY 4131-G Rörmarkör Ångtillförsel Y 8 till 9-7 / 8 tum | AF3TME 8CUT1 4131-G-Gul8 till 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4366-B Pipe Marker Steam Supply
124SEK /enhet