Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5632-II Pipe Marker Asbestfri isolering | AF8BWL 24VE35

BRADY 5632-II Pipe Marker Asbestfri isolering

Finns i lager
Artikel: AF8BWL Modell: 5632-IIKorsref.: 24VE35
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7018-1 Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7018-1HV Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 7018-4 Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4008-A Rörmarkör Asbestfri isolering Blå | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK
BRADY 4008-C Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4008-D Rörmarkör Asbes Tos Freesulation 4 till 6 | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4008-G Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5632-II Pipe Marker Asbestfri isolering
348SEK /enhet