Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5735-II Pipe Marker Oxygen | AF8BZF 24VF01

BRADY 5735-II Pipe Marker Oxygen

Finns i lager
Artikel: AF8BZF Modell: 5735-IIKorsreferens: 24VF01
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5736-HPHV Rörmarkör Oxygen Yellow 8 tum eller större | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare469SEK
BRADY 5736-I Rörmarkör Oxygen Yellow 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXK 14H944 5736-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester194SEK
BRADY 5736-II Rörmarkör Oxygen Yellow 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester344SEK
BRADY 5736-O Rörmarkör Oxygen Yellow 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MXM 14H946 5736-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 7210-1HV Rörmarkör Oxygen Green 8 tum eller större | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl279SEK
BRADY 7209-4 Rörmarkör Oxygen Yellow 3/4 To 2-3 / 8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7209-3C Rörmarkör Oxygen Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5735-II Pipe Marker Oxygen
265SEK /enhet