Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Förpackning med 5 | AA7GXX 15Y524

BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AA7GXX Modell: 65972Korsref: 15Y524
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
1 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout Hasp
FärgBlå
Hasp-stilHasp / Lockout-taggkombination
Längd7.25 "
Material5052 Anodiserad aluminiumlegering
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7614905000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Röd | AA7GXU 15Y521 105720Red4.5 "Polyesterbelagd aluminium / icke-gnistor63 / 8 "2.75 "216SEK
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Röd | AA7GXV 15Y522 105721Red5"Polyesterbelagd aluminium63 / 8 "2.38 "224SEK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Förpackning med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Silver7.25 "5052 Anodiserad aluminiumlegering65 / 16 "3"1 971 kr
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Förpackning med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grön7.25 "5052 Anodiserad aluminiumlegering65 / 16 "3"1 623 kr
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668Orange7.25 "Nylon / icke-ledande63 / 8 "1.75 "187SEK
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 Lock | AA7GYB 15Y528 LH220ARed7"Styv röd plastharts / icke-ledande15 / 16 "-247SEK
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Röd | AA7GYC 15Y530 105719Red5"Stål63 / 8 "2.38 "225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Paket om 5
1 531 kr /enhet