Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 Lock | AA7GYB 15Y528

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås

Finns i lager
Artikel: AA7GYB Modell: LH220AKorsref: 15Y528
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout Hasp
FärgRed
Hasp-stilKnäppa på
Längd7"
MaterialStyv röd plastharts / icke-ledande
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Röd | AA7GXU 15Y521 105720Red4.5 "Polyesterbelagd aluminium / icke-gnistor63 / 8 "2.75 "219SEK
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Röd | AA7GXV 15Y522 105721Red5"Polyesterbelagd aluminium63 / 8 "2.38 "225SEK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Förpackning med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Silver7.25 "5052 Anodiserad aluminiumlegering65 / 16 "3"2 011 kr
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Förpackning med 5 | AA7GXX 15Y524 65972Blå7.25 "5052 Anodiserad aluminiumlegering65 / 16 "3"1 724 kr
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Förpackning med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grön7.25 "5052 Anodiserad aluminiumlegering65 / 16 "3"1 922 kr
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668Orange7.25 "Nylon / icke-ledande63 / 8 "1.75 "196SEK
BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Röd | AA7GYC 15Y530 105719Red5"Stål63 / 8 "2.38 "244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås
251SEK /enhet