Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7017-4 Rörmarkör Asbestfri 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE9TFK 6M704

BRADY 7017-4 rörmarkör asbestfri 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9TFK Modell: 7017-4Korsreferens: 6M704
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7017-1HV Rörmarkör Asbestfri svart 8 tum eller större | AC9HZY 3GTX7 7017-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 7017-1 Rörmarkör Asbestfri 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE9TFJ 6M703 7017-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 15502 Rörmarkör Asbestfri Blå | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Självhäftande-Tryckkänslig vinyl12 "1 790 kr
BRADY 4007-G Rörmarkör Asbestfri svart 8 till 9-7 / 8 tum | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-360SEK
BRADY 4007-B Rörmarkör Asbestfri 1-1/2 till 2-3/8 tum | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-126SEK
BRADY 41593 Rörmarkör Asbestfri blå | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 407 kr
BRADY 4007-D Rörmarkör Asbestfri blå 4 till 6 tum | AF4ZFN 9RY80 4007-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7017-4 rörmarkör asbestfri 3/4 till 2-3/8 tum
6SEK /enhet