Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7084-4 Pipe Marker Hushållskallvatten 3/4 Till 2-3/8 | AE9TFB 6M561

BRADY 7084-4 Pipe Marker Hushållskallvatten 3/4 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AE9TFB Modell: 7084-4Korsreferens: 6M561

Få det Maj 20, Måndag
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd4"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5673-HPHV rörmarkör Kallvatten för hushåll 8 tum eller större | AA6MRF 14H824 5673-HPHV8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "613SEK
BRADY 5673-I Rörmarkör Hushålls kallvattengrön | AA6MRG 14H825 5673-I1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester8"189SEK
BRADY 5673-II Rörmarkör Hushåll kallt vatten Grönt | AA6MRH 14H826 II-56732-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "346SEK
BRADY 5673-O Rörmarkör Tappvarmvatten 1/2 till 1-3 / 8 | AA6MRJ 14H827 5673-O-5"WhiteVira runt-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7084-3C Rörmarkör Tappvatten till 3/4 tum | AE2ZRT 5ACV5 7084-3C3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 4048-G Rörmarkör Hushålls kallt vatten 8 till 9-7/8in | AE4KNT 5LEV2 4048-G8 "till 9-7 / 8"10 "WhiteStrap-On1Tryckt plastark10 "359SEK
BRADY 4048-H Rörmarkör Hushålls kallt vatten 10 till 15 tum | AE4KNU 5LEV3 4048-H10 "till 15"9 5 / 16 "WhiteStrap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7084-4 Pipe Marker Hushållskallvatten 3/4 Till 2-3/8
57SEK /enhet