Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7129-3C Rörmarkör Värmevatten återgår till 3/4 tum | AE2ZVW 5ADD5

BRADY 7129-3C Pipe Marker Värmevatten Återgå till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZVW Modell: 7129-3CKorsreferens: 5ADD5

Få det Maj 14, Tisdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5702-HPHV Rörmarkör Uppvärmning av vattenretur 8 tum eller större | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5702-I Rörmarkering Värmevattenretur Gul | AA6MUR 14H880 5702-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5702-II Rörmarkör Värmevattenretur Gul | AA6MUT 14H881 II-570212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester355SEK
BRADY 7365-1 Rörmarkör Värmevatten Retur Grön | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 7365-4 Rörmarkering Värmevattenretur 3/4 Till 2-3 / 8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7129-4 Rörmarkör Värmevattenretur 3/4 Till 2-3 / 8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7365-3C Pipe Marker Värmevatten Återgå till 3/4 In | AE3YYZ 5GWY8 7365-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7129-3C Pipe Marker Värmevatten Återgå till 3/4 tum
6SEK /enhet