Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7136-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Air, Iiar System Förkortning Ej tillämpligt | CH6LEY 781WF4

BRADY 7136-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Air, Iiar System Förkortning Ej tillämpligt

Finns i lager
Artikel: CH6LEY Modell: 7136-4-PKKorsreferens: 781WF4

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
Genomsnittlig hållbarhet8 år. till 10 år.
BakgrundsfärgGrön
Teckenhöjd3 / 4 "
FärgWhite
FinishGlossy
Passar rör OD3/4 "till 2 3/8"
Höjd1 1 / 8 "
MonteringsstilSjälvhäftande rörmarkör
Rulllängd1 1 / 8 "
Rullbredd7"
Tjocklek0.004 "
VädertåligJa
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
URSPRUNGSLANDUSA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7136-4-PK Pipe Marker, Legend: High Pressure Air, Iiar System Förkortning Ej tillämpligt
189SEK /enhet