Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7224-3C Pipe Marker Process Water Green To 3/4 In | AE2ZZK 5ADP6

BRADY 7224-3C Pipe Marker Process Water Green Till 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2ZZK Modell: 7224-3CKorsreferens: 5ADP6
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5746-II Rörmarkör Processvatten 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MYB 14H959 II-574612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester353SEK
BRADY 5746-O Rörmarkör Processvatten Y 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MYC 14H960 5746-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester199SEK
BRADY 5747-HPHV Rörmarkör Process Vattengrön 8 tum eller större | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Grön8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare640SEK
BRADY 5747-I Rörmarkeringsprocessvatten 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AA6MYE 14H962 5747-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 5747-II Rörmarkör Processvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MYF 14H963 II-574712 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester273SEK
BRADY 5747-O Rörmarkör Processvatten 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MYG 14H964 5747-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester157SEK
BRADY 7224-1 Rörmarkeringsprocessvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7224-3C Pipe Marker Process Water Green Till 3/4 In
6SEK /enhet