Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7292-3C Rörmarkör Vakuumgrön 3/4 tum eller mindre | AE3AFP 5AEA0

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 tum eller mindre

Finns i lager
Artikel: AE3AFP Modell: 7292-3CKorsreferens: 5AEA0
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5777-HPHV rörmarkör vakuumgrön 8 tum eller större | AA6MZW 14J001 5777-HPHV32 "Grön8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5777-I Rörmarkör Vakuumgrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MZX 14J002 5777-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester247SEK
BRADY 5777-II Rörmarkör Vakuumgrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MZY 14J003 II-577712 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester354SEK
BRADY 5777-O Rörmarkör Vakuumgrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MZZ 14J004 5777-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7291-4 Rörmarkör Vakuum Gul 3/4 Till 2-3 / 8 In | AD9JLU 4T624 7291-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7292-4 Rörmarkör vakuumgrön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JLV 4T625 7292-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7291-3C Rörmarkör Vakuum Gul 3/4 tum eller mindre | AE3ACT 5ADZ9 7291-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 tum eller mindre
206SEK /enhet