Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 73942 Pipe Marker Water 2 In.h | AF4JRK 8YDF9

BRADY 73942 Pipe Marker Water 2 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4JRK Modell: 73942Korsreferens: 8YDF9

Få det Maj 8, Onsdag
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd2"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5786-I Rörmarkör Vattengrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAQ 14J019 5786-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5786-II Rörmarkör Vatten Grön 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6NAR 14J020 II-578612 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester265SEK
BRADY 5786-O Rörmarkör Vattengrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6NAT 14J021 5786-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5787-HPHV Rörmarkör Vattengul 8 tum eller större | AA6NAU 14J022 5787-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare467SEK
BRADY 5787-I Rörmarkör Vatten Gul 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AA6NAV 14J023 5787-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester183SEK
BRADY 5787-II Rörmarkör Vatten Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6NAW 14J024 II-578712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 5787-O Rörmarkör Vatten Gul 1/2 till 1-3/8 tum | AA6NAX 14J025 5787-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 73942 Pipe Marker Water 2 In.h
703SEK /enhet