Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 90467 Ammoniakrörmarkör Iiar 1 till 2-1/2 tum - paket med 4 | AF3TVD 8CWR9

BRADY 90467 Ammoniakrörsmarkör Iiar 1 till 2-1/2 tum - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AF3TVD Modell: 90467Korsreferens: 8CWR9
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1 till 2-1 / 2 "
Höjd1.125 "
IIAR Förkortning(Tom)
LegendfärgSvart, vit, himmelblå, röd
MaterialSjälvhäftande vinyl
Fysiskt tillståndånga
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknivå (hög)

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODIIAR FörkortningLegendfärgPris
BRADY 90437 Ammoniakrörsmarkör Rv 1 till 2-1 / 2in | AF3TTN 8CWA1 904371 "till 2-1 / 2"RVSvart, vit, himmelblå, röd132SEK
BRADY 90438 Ammoniakrörsmarkör Tsr 1 till 2-1/2 tum - paket med 4 | AF3TTP 8CWA2 904381 till 2-1 / 2 "TSRSvart, vit, orange, himmelblå, röd89SEK
BRADY 90426 Ammoniakrörsmarkör Hpl 1 till 2-1 / 2in | AF3TVB 8CWR7 904261 till 2-1 / 2 "HPLSvart, vit, orange, röd132SEK
BRADY 90461 Ammoniakrörsmarkör Iiar 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF3TVC 8CWR8 904611 till 2-1 / 2 "(Tom)Svart, vit, orange, röd94SEK
BRADY 90427 Ammoniakrörsmarkör Hsd 1 till 2-1/2 tum - paket med 4 | AF3TWY 8CX91 904271 "till 2-1 / 2"HSDSvart, vit, himmelblå, röd125SEK
BRADY 90432 Ammoniakrörsmarkör Lic 1 till 2-1/2 tum - Förpackning med 4 | AF3TWZ 8CX93 904321 till 2-1 / 2 "LICSvart, vit, orange, röd94SEK
BRADY 90422 Ammoniakrörsmarkör DC 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4EFY 8TNV9 904221 till 2-1 / 2 "DCSvart, vit, orange, röd99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 90467 Ammoniakrörsmarkör Iiar 1 till 2-1/2 tum - förpackning om 4
93SEK /enhet