BRADY BMP71 etikettskrivare, enfärgsutskrift, teckensnittsområde 4 - 170 | AE6NGR 5UCU5

BRADY BMP71 etikettskrivare, enkelfärgsutskrift, teckensnittsområde 4 - 170

Finns i lager
Artikel: AE6NGR Modell: BMP71Korsreferens: 5UCU5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar etikettskrivare
FärgtrycksförmågaEnda färg
VisaFullfärg stor LCD-skärm
Teckensnittsintervall4 till 170
Etikettformat som stödsKontinuerliga och stansade etiketter
Max. Tejpbredd2"
Maximal utskriftshastighet1.5 tum / sek.
StrömförsörjningLaddningsbart batteri, nätström
SkrivaranslutningUSB
Skrivarens vikt5.42 lb.
skrivhuvudVärmeöverföring / 300 dpi
Kompatibilitet för utskriftsprogramvaraLabelMark (TM) märkningsprogramvara, MARKWARE (TM) tejp- och etikettprogramvara
Fristående utskrift / PC krävsFristående eller PC-utskrift
SystemkravPC-anslutning, anslutningsalternativ: USB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.86
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Bärbar etikettskrivare som används för att skapa skyltar och etiketter med flera linjer för att identifiera ledningar, kretskort och anläggnings-ID
    • Utrustad med lagringsutrymme för att producera 10000 etikettfiler per dag och en grafisk skärm med alternativ för förhandsgranskning för att förhindra slöseri med etiketter
    • Har automatisk etikettformatering med 300 dpi utskriftsupplösning för tydlig synlighet
    • Kompatibel för användning med etikettpatroner i M71-serien; och BMP61, TLS 2200 och HandiMark patroner med en medföljande rulladapter
    • Inkluderar ett hårt fodral, laddare eller adapter, uppladdningsbart batteri, USB-kabel och manualer

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADY BMP71-SC bärbar skrivare | AE6NGT 5UCU6 BMP71-SC21 092 kr
BRADY BMP71-QC bärbar skrivare | AE6NGU 5UCU7 BMP71-QC21 954 kr
BRADY BMP71-SC-QC bärbar skrivare | AE6NGV 5UCU8 BMP71-SC-QC20 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BMP71 etikettskrivare, enkelfärgsutskrift, teckensnittsområde 4 - 170
20 747 kr /enhet