Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY M7-104-427 Label, 1 Inch Size x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Vinyl, Clear/White, 16 AWG to 8 AWG Wire Gauge | CV2PMW 803T01

BRADY M7-104-427 Etikett, 1 tums storlek x 1 1/2 tum, 1 1/2 tum, vinyl, klar/vit, 16 AWG till 8 AWG trådmätare

Finns i lager
Artikel: CV2PMW Modell: M7-104-427Korsreferens: 803T01

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeletikett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarBakgrundsfärgFärgMin. TrådstorlekTemp. RäckviddBreddHöjdArtikelPris
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etiketterulle | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNej-Svart0.023 "-40 grader till 267 grader F.2"0.094 "etikett11 789 kr
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etikettrulle | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNej-Svart0.046 "-40 grader till 267 grader F.2"45139 "etikett12 727 kr
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Etiketterulle | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nej-White0.023 "-40 grader till 267 grader F.2"0.094 "etikett11 789 kr
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Etiketterulle | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nej-White0.046 "-40 grader till 267 grader F.2"45139 "etikett12 727 kr
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etiketterulle | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNej-Gul0.023 "-40 grader till 267 grader F.2"0.094 "etikett11 789 kr
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etiketterulle | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNej-Gul0.046 "-40 grader till 267 grader F.2"45139 "etikett12 727 kr
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etiketterulle | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nej-White0.046 "-40 grader till 267 grader F.2"45139 "etikett12 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY M7-104-427 Etikett, 1 tums storlek x 1 1/2 tum, 1 1/2 tum, vinyl, klar/vit, 16 AWG till 8 AWG trådmätare
1 616 kr /enhet