Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY M71-10-472 Termisk etikett 1/4 tum bredd x 3/4 tum längd vit | AD4QNF 42X302

BRADY M71-10-472 Termisk etikett 1/4 tum Bredd x 3/4 tum Längd Vit

Finns i lager
Artikel: AD4QNF Modell: M71-10-472Korsreferens: 42X302

Få det Maj 20, Måndag
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
1 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk överföringsetikett
FärgWhite
Höjd3 / 4 "
MaterialB-472 Flamskyddsmedel Wire Wrap
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek16 AWG
Temp. Räckvidd-94 grader till 275 grader F.
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)8.76
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8443995600
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris
BRADY M71-15-472 Termisk etikett 1/4 tum bredd x 1 tum längd vit | AD4QNG 42X303 M71-15-472White1"10 AWG12 AWG1 / 4 "2 197 kr
BRADY M71-17-472 Termisk etikett 1/2 tum bredd x 1 tum längd vit | AD4QNH 42X304 M71-17-472White1"10 AWG12 AWG1 / 2 "2 286 kr
BRADY M71-19-472 Termisk etikett 1 tum bredd x 1 tum längd vit | AD4QNJ 42X305 M71-19-472White1"10 AWG12 AWG1"1 532 kr
BRADY M71-21-472 Termisk etikett 2.5 tum bredd x 1 tum längd vit | AD4QNK 42X306 M71-21-472White1"10 AWG12 AWG2.5 "1 240 kr
BRADY M71-29-472 Termisk etikett 1/2 tum bredd x 1.5 tum längd vit | AD4QNL 42X307 M71-29-472White1.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "2 075 kr
BRADY M71-30-472 Termisk etikett 1-1 / 2 tum bredd x 3/4 tum längd | AD4QNM 42X308 M71-30-472White3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "2 513 kr
BRADY M71-31-472 Termisk etikett 1 tum bredd x 1.5 tum längd vit | AD4QNN 42X309 M71-31-472White1.5 "4 AWG10 AWG1"1 931 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY M71-10-472 Termisk etikett 1/4 tum Bredd x 3/4 tum Längd Vit
1 420 kr /enhet