FRIGIDAIRE Bostadsklass, fönster luftkonditionering


Filter
Färg: White , Kontrolltyp: Elektronisk , Djup: 21-1 / 2 " , Mått: 14-1 / 2 "H x 19" W , Duty Rating: Bostadsgrad , Höjd: 14-1 / 2 " , Hz: 60 , Antal hastigheter: Variabel , Nätsladds längd: 6 ft. , Typ av köldmedium: R-32 , Ljud nivå: 60dBA , Spänning: 115 VAC , Bredd: 19 "
StilModellAmpsWattPris (ex moms)
A
FHWW103WB1
883010 137 SEK
B
FHWW123WB1
9.7100011 599 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?