BRANSON CPX-952-818R Ultraljudsrengörare Cpxh 5.5 Gal | AC8BKP 39J369

BRANSON CPX-952-818R Ultraljudsrengöring Cpxh 5.5 Gal

Finns i lager
Artikel: AC8BKP Modell: CPX-952-818RKorsref.: 39J369 / 39J389

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudstvätt
VisaJa
Max. Temp.159 grader F
Övergripande djup18.3 "
Totala höjden15.4 "
Total bredd23.5 "
Tank kapacitet5.5 gal
Tankdjup11.5 "
Tankhöjd6"
TankmaterialRostfritt stål
Tankbredd19.5 "
timerJa
Timer Range0-99 Min./Kör också kontinuerligt
TypCPXH

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2025
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8479899885
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Digital Timer Plus Heat, Degass upp till 99 minuter, Hög / låg effekt, viloläge, 120V

Produktvarianter

ProduktModellVisaArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTankdjupTypPris
BRANSON CPX-952-116R Ultraljudsrengöring M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNejUltraljudstvätt12 "11.9 "9.9 "5.5 "M8 325 kr
BRANSON CPX-952-117R Ultraljudsrengörare Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNejUltraljudstvätt12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH8 606 kr
BRANSON CPX-952-118R Ultraljudsrengörare Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RJaUltraljudstvätt12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH11 216 kr
BRANSON CPX-952-119R Ultraljudsrengörare Cpx 0.5 Gallon 99 Min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RJaUltraljudstvätt12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX10 439 kr
BRANSON CPX-952-216R Ultraljudsrengörare M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNejUltraljudstvätt12 "11.9 "13.3 "5.5 "M11 241 kr
BRANSON CPX-952-217R Ultraljudsrengörare Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNejUltraljudstvätt12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH12 745 kr
BRANSON CPX-952-218R Ultraljudsrengörare Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RJaUltraljudstvätt12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH14 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRANSON CPX-952-818R Ultraljudsrengöring Cpxh 5.5 Gal
49 343 kr /enhet