Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRISKHEAT GDHCS11 Trumvärmare 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46

BRISKHEAT GDHCS11 Trumvärmare 700w 5.8a Ac 120v

Finns i lager
Artikel: AB6FZE Modell: GDHCS11Korsreferens: 21EJ46

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIBC-tankvärmare
Förstärkare AC5.8
Kontrollområde50 grader till 450 grader F.
Trumkapacitet15 gal.
Trumma Dia.14 "
Längd44 "
Powered Byelektriska
Rembredd4"
Typelektriska
Spänning120
Wattdensitet4.9W / kvm i.
Watt700
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8516800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skärmar (inbyggd elektriskt jordad)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACKontrollområdeWattdensitetWattBreddTrumkapacitetTrumma Dia.Pris
BRISKHEAT GDPCS25 Trumvärmare 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 grader till 160 grader F.1.23W / kvm i.3004"55 gal.22-1 / 3 "3 721 kr
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc-värmare 1440w 12a Ac 120v 0.15 med Square In | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 grader till 160 grader F.0.15W / kvm i.144048 "--39 504 kr
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc-värmare 2880w 12a Ac 240v 0.2 med Square In | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 grader till 160 grader F.0.2W / kvm i.288036 "--30 164 kr
BRISKHEAT GDHCS15 Trumvärmare 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 grader till 450 grader F.4.90W / kvm i.12004"55 gal.22-1 / 3 "3 882 kr
BRISKHEAT GDHCS13 Trumvärmare 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 grader till 450 grader F.4.90W / kvm i.10004"30 gal.18-3 / 5 "3 424 kr
BRISKHEAT GDHCS20 Trumvärmare 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 grader till 450 grader F.4.90W / kvm i.5504"5 gal.11.125 "2 754 kr
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc värmare 1440w 12a Ac 120v 0.2w / Square Inch | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 grader till 160 grader F.0.20W / kvm i.1440---30 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT GDHCS11 Trumvärmare 700w 5.8a Ac 120v
3 002 kr /enhet