BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPG 21EJ80

BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F

Finns i lager
Artikel: AG9PPG Modell: SRL06361ADJBKorsreferens: 21EJ80

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummivärmare av silikon
Noggrannhet+/- 15 grader F
Amps4.5
RegulatorJa
Längd36 "
Max. Temp.450 grader F
Temp. Räckvidd10 grader till 218 grader
Spänning120
Wattal540
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8144
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"3 319 kr
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"2 978 kr
BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikongummiuppvärmare 50-450 grader F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Gummivärmare av silikon24 "10 grader till 218 grader1206"3 829 kr
BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Gummivärmare av silikon24 "10 grader till 218 grader1206"3 750 kr
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Gummivärmare av silikon36 "10 grader till 218 grader1206"5 145 kr
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader12012 "3 601 kr
BRISKHEAT SRL12121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPL 21EJ84 SRL12121ADJB3Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader12012 "3 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F
5 006 kr /enhet