BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPC 21EJ76

BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F

Finns i lager
Artikel: AG9PPC Modell: SRL06241ADJBKorsreferens: 21EJ76

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummivärmare av silikon
Noggrannhet+/- 15 grader F
Amps3
RegulatorJa
Längd24 "
Max. Temp.450 grader F
Temp. Räckvidd10 grader till 218 grader
Spänning120
Wattal360
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"3 426 kr
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader1206"3 102 kr
BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikongummiuppvärmare 50-450 grader F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Gummivärmare av silikon24 "10 grader till 218 grader1206"3 888 kr
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Gummivärmare av silikon36 "10 grader till 218 grader1206"5 343 kr
BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Gummivärmare av silikon36 "10 grader till 218 grader1206"5 225 kr
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader12012 "3 694 kr
BRISKHEAT SRL12121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-450 grader F | AG9PPL 21EJ84 SRL12121ADJB3Gummivärmare av silikon12 "10 grader till 218 grader12012 "3 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikongummivärmarekontroll 50-450 grader F
4 014 kr /enhet