BRISKHEAT SRP12362 Värmefilt 2.25A | AG9QZC 21TX71

BRISKHEAT SRP12362 Värmefilt 2.25A

Finns i lager
Artikel: AG9QZC Modell: SRP12362Korsreferens: 21TX71

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelvärmefilt
Amps2.25
RegulatorNej
Längd36 "
Max. Temp.450 grader F
Temp. Räckvidd-51 grader till 232 grader
Spänning240
Wattal540
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)96.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelLängdMax. Temp.Temp. RäckviddSpänningBreddPris
BRISKHEAT SRP06121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Gummivärmare av silikon12 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"3 653 kr
BRISKHEAT SRP06121ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Gummivärmare av silikon12 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"3 069 kr
BRISKHEAT SRP06241PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Gummivärmare av silikon24 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"4 199 kr
BRISKHEAT SRP06241ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Gummivärmare av silikon24 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"4 018 kr
BRISKHEAT SRP06361PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Gummivärmare av silikon36 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"5 362 kr
BRISKHEAT SRP06361ADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Gummivärmare av silikon36 "160 grader F10 grader till 17 grader1206"5 366 kr
BRISKHEAT SRP12121PADJB Silikongummiuppvärmningskontroll 50-160 grader F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Gummivärmare av silikon12 "160 grader F10 grader till 17 grader12012 "3 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SRP12362 Värmefilt 2.25A
6 074 kr /enhet