Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 174 Elektrisk väggvärmare Vit | AE3NHW 5EFP7

BROAN NUTONE 174 Bostäder elektrisk väggvärmare Vit

Finns i lager
Artikel: AE3NHW Modell: 174Korsreferens: 5EFP7
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
3 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare för bostäder
Förstärkare AC6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25
BtuH2560 / 5120, 3840 / 5120
FärgWhite
FinishBakad emalj
Grilldjup7 / 8 "
Grillhöjd9-1 / 4 "
Gallermaterial20 ga Stål
Gallerbredd12 "
Värmare TypLätt kommersiellt / bostadsområde
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd7.75 "
Husets bredd10.25 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning120/208/240
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd7-3 / 4 "
Väggens öppningsbredd10-1 / 4 "
Watt750 / 1500, 1125 / 1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHBostadsdjupBostadshöjdHusets breddSpänningWattPris
BROAN 170 Elektrisk väggvärmare Vit | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V3 100 kr
BROAN 178 Elektrisk väggvärmare 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20002 779 kr
BROAN 192 Elektrisk väggvärmare Vit | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 20006 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 174 Bostäder elektrisk väggvärmare Vit
3 078 kr /enhet