BROAN 634M Taklock | AE2MNH 4YG79

BROAN NUTONE 634M Taklock

Finns i lager
Artikel: AE2MNH Modell: 634MKorsreferens: 4YG79

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaklock
Cap Höjd (in.)6-5/8
Cap Bredd (in.)10-1/4
FinishSvart epoxi
Passar kanalstorlek (in.)6
Flänsstorlek14-1 / 4 x 18-3 / 4 tum.
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCap Bredd (in.)Pris
BROAN 636 Taklock | AB9DAT 2C905 6366-1/4429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 634M Taklock
736SEK /enhet