Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 636 Taklock | AB9DAT 2C905

BROAN NUTONE 636 Taklock

Finns i lager
Artikel: AB9DAT Modell: 636Korsreferens: 2C905
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
429SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaklock
Cap Höjd (in.)4-3/8
Cap Bredd (in.)6-1/4
FinishSvart epoxi
Passar kanalstorlek (in.)3 eller 4
Flänsstorlek10-1 / 4 x 11 tum.
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCap Bredd (in.)Pris
BROAN 634M Taklock | AE2MNH 4YG79 634M10-1/4736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 636 Taklock
429SEK /enhet