Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 678 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFM 4C378

BROAN NUTONE 678 Badrumsfläkt 50 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD6WFM Modell: 678Korsreferens: 4C378
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
1 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps1.6
CFM @ 0.100-in. SP50
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Gallerlängd11-1 / 8 "
GallermaterialMattvit polymer
Gallerbredd10-5 / 8 "
VärmareNej
Bostadshöjd5.75 "
Husets längd8.25 "
Husets material26 ga Galvaniserat stål
Husets bredd8"
Hz60
MonteringsplatsTak
Fas1
Kräver100W glödlampa (100A-120V)
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.2.5
Spänning120V
Watt42.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Ja)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris
BROAN 673 Badrumsfläkt 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-391SEK
BROAN 670 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931SEK
BROAN 162 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V501 529 kr
BROAN 164 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 kr
BROAN 750 Badrumsfläkt 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Tak2CUX8 100W glödlampa och 7C7-130V nattlampa120V-2 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 678 Badrumsfläkt 50 Cfm
1 254 kr /enhet