BROAN 750 Badrumsfläkt 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5

BROAN NUTONE 750 Badrumsfläkt 100 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE3ANF Modell: 750Korsreferens: 5AFH5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps1.9
CFM @ 0.100-in. SP100
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Gallerlängd15 "
GallermaterialMattvit polymer
Gallerbredd15 "
VärmareNej
Bostadshöjd6"
Husets längd9"
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd9"
Hz60
MonteringsplatsTak
Fas1
Kräver2CUX8 100W glödlampa och 7C7-130V nattlampa
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.5
Spänning120V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.265
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Ja)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris
BROAN 673 Badrumsfläkt 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-391SEK
BROAN 670 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931SEK
BROAN 678 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glödlampa (100A-120V)120V42.41 254 kr
BROAN 162 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V501 529 kr
BROAN 164 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 750 Badrumsfläkt 100 Cfm
2 938 kr /enhet