BROAN L1500 Fläkt Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45

BROAN NUTONE L1500 Fläkt Losone 1500 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9NCD Modell: L1500Korsreferens: 4TR45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP1578
CFM @ 0.100-in. SP1526
CFM @ 0.125-in. SP1513
CFM @ 0.250-in. SP1438
CFM @ 0.375-in. SP1371
CFM @ 0.500-in. SP1285
CFM @ 0.625-in. SP1198
CFM @ 0.750-in. SP1103
CFM @ 1.000-in. SP816
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)12
Kanal Dia.12 "
Fulllastförstärkare5.00
Gallerlängd23-7 / 8 tum.
GallermaterialMetall
Gallerbredd19-7 / 8 tum.
Bostadshöjd18 "
Husets längd22 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd18 "
Hz60
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal955
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsTak eller vägg
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.8.6
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.8.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.8.1
Fart1
Varvtalsreglering4C254 eller 6E898
TypIsolerad
Spänning120 VAC
Watt468
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.96
Fartygets höjd (cm)58.17
Fartygets längd (cm)65.28
Fartygets bredd (cm)56.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris
BROAN L100 Fläktak 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Fläktak 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.33 381 kr
BROAN L200 Fläkt Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.803 645 kr
BROAN L250 Fläkt Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.13 808 kr
BROAN L300 Fläktak 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.603 838 kr
BROAN L400 Fläkt Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.46 468 kr
BROAN L500 Fläktak 520 Cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.207 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE L1500 Fläkt Losone 1500 Cfm
12 632 kr /enhet