Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN LP80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE LP80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.3a 36w

Finns i lager
Artikel: AF7NDJ Modell: LP80Korsreferens: 22CW04
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
1 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.3
CFM @ 0.100-in. SP80
AnsvarsfrihetHorisontellt eller vertikalt
Kanal Dia.4 "eller 3"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd14 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd13 "
VärmareNej
Bostadshöjd4"
Husets längd11.375 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd10.5 "
Hz60
MonteringsplatsTak eller vägg
Nominellt RPM600
Fas1
ProfilLåg
Kräverkanalsystemet
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.1
Spänning120V
Watt36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8414513000

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Nej)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris
BROAN 673 Badrumsfläkt 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-391SEK
BROAN 670 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931SEK
BROAN 678 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glödlampa (100A-120V)120V42.41 254 kr
BROAN 162 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Tak250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V501 529 kr
BROAN 164 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE LP80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.3a 36w
1 691 kr /enhet