BROAN XB80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87

BROAN NUTONE XB80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.1a 12w

Finns i lager
Artikel: AF7NCX Modell: XB80Korsreferens: 22CV87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps0.1
CFM @ 0.100-in. SP80
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4 "eller 6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd13 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd14 "
VärmareNej
Bostadshöjd7.625 "
Husets längd10.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd11.375 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM610
Fas1
Kräverkanalsystemet
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.Mindre än 0.3
Spänning120V
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.445
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8414513000

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Nej)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris
BROAN XB110 Badrumsfläkt 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88 XB1100.21106"kanalsystemet244 268 kr
BROAN XB80L Badrumsfläkt 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89 XB80L0.7804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa845 574 kr
BROAN XB110L Badrumsfläkt 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1085 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE XB80 Badrumsfläkt 80 Cfm 0.1a 12w
4 177 kr /enhet