Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROWN & SHARPE 599-7033-3 Dial Test Indicator .00005 tum 1.5 tum | AC7MCV 38N950

TESA BROWN SHARPE 599-7033-3 Rattestindikator .00005 tum 1.5 tum

Finns i lager
Artikel: AC7MCV Modell: 599-7033-3Korsreferens: 38N950
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
4 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing TypeEnkel
Kontaktpunkt Dia.0.080 "
Kontaktpunktlängd1 / 2 "
KontaktpunktstilKarbid
Dial FärgWhite
Ring läsning0-4-0
Dialstorlek1.5 "
graderingar0"
IndikatorstilVertikal
Mätområde0 till 0.008 "
Räckvidd per revolution0.00005 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.03
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDialstorlekgraderingarMätområdePris
BRUN & SHARPE 74.111366 Testindikator 1.6mm 37.5mm Vit | AC7MCL 38N922 74.111366jeweled37.5mm0.01mm0 till 1.6mm4 645 kr
BROWN & SHARPE 599-7022-3 Dial Test Indicator .008 tum 1.5 tum vit | AC7MCM 38N937 599-7022-3Enkel1.5 "0"0 till 0.008 "6 809 kr
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Dial Test Indicator .0001 tum 1.5 tum | AC7MCN 38N938 599-7023-6Enkel1.5 "0.0001 "0 till 0.0001 "5 367 kr
BRUN & SHARPE 599-7031-14 Rattestindikator .01mm 38mm Gul | AC7MCP 38N944 599-7031-14Enkel38mm0.01mm0 till 0.8mm4 484 kr
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 tum 1.5 tum | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Enkel1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "4 282 kr
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Dial Test Indicator .0005 tum 1.5 tum | AC7MCR 38N946 599-7031-6Enkel1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "4 381 kr
BROWN & SHARPE 599-7032-13 Dial Test Indicator .002mm 28mm Yellow | AC7MCT 38N947 599-7032-13Enkel28mm0.002mm0 till 0.2mm4 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7033-3 Rattestindikator .00005 tum 1.5 tum
4 965 kr /enhet